KG-570B 電気式スープウォーマー KG-570シリーズ ダック 63950540

KG-570B 電気式スープウォーマー KG-570シリーズ ダック 63950540
KG-570B 電気式スープウォーマー KG-570シリーズ ダック 63950540

電気式スープウォーマー KG-570シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63950540品番KG-570B
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥46,068
販売価格(税別)
41,880

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ235×H340mm●電源:単相100V 50/60Hz 300W●電源プラグ:2P●容量:5.7L●重量:3.4kg●温度調節:12段階ダイヤル式 2~8(20℃~70℃)8~12(70℃~90℃)●材質:外容器/スチール塗装、内容器/ステンレス●カラー:ブラック●コード番号:AD7157アズワン品番67-2477-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする