曜日別特売
DF-R2(小) プラスチック保温食缶 DFシリーズ 台和 63950619

DF-R2(小) プラスチック保温食缶 DFシリーズ 台和 63950619
DF-R2(小) プラスチック保温食缶 DFシリーズ 台和 63950619

プラスチック保温食缶 DFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-2477-88
内容量1個注文コード63950619品番DF-R2(小)
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾燥保管庫でのご使用は避けてください。
熱により変形、膨れなどが発生する場合があります。
ご使用上の注意
▼洗浄の際は食器洗浄機のご使用及び洗浄液への浸漬などによる洗浄は避けてください。
▼当製品は部材を接着させて使用しております。
▼接着面がはずれない程度に接着はしておりますが、接着面は完全ではございません。
▼その為、食器洗浄機などの使用や洗浄液などへの浸漬などが原因で製品の接着面より洗浄液などが侵入する可能性がございます。
▼洗浄する際はスポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけ、ぬるま湯で洗ってください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ324×382×H180mm●容量:1升3合(5L)●保温能力:5時間/約80℃、10時間/約69℃●色:ダークブラウン●コード番号:AD1323アズワン品番67-2477-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする