エスパック
エスパックの 袋・ラッピング用品
エスパックの レジ袋
梨地ソフトポリ袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
容量(L)
3
注文コード
63950725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
袋の厚みが0.06mmの繰り返し使える環境対応バッグです。
レジ袋有料化対象外商品です。
仕様
●材質:ポリエチレン●サイズ:W600×H720mm
容量(L)
3
アズワン品番
65-8100-57
入数
50枚入