切り花用給水材 クラッシュエコゼリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(14個) 注文コード63950874 品番008701881
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

お花の給水材です。
花の鮮度を高める栄養素や、微生物から守る抗菌剤を含んだ水をゼリー状に固めたもので、その99%が水でできています。
お花の日持ちが格段に延長できます。
お花が萎れた時も水の腐敗もなく、嫌な臭いもせずドライな状態で廃棄できます。
ゼリーの色はクリアータイプ。

仕様●サイズ:横200×縦290mm●材質:成分:水/栄養素/抗菌剤 アズワン品番65-9104-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする