サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の プランター・鉢
サンコー(三甲)の 鉢・プランター・ポット
サンコー(三甲)の 鉢・ポット
角タブ ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63950908
品番
21800001BLFUL
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長辺にホース留め、オーバーフロー機構が設置しています。
短辺内側には、メモリをつけており、容量の目安にできます。
内容量180Lクラスの大型多機能角タブです。
仕様
●容量(L):178●外寸法(mm):1075×735×360●内寸法(mm):1000×660×297●有効内寸法(mm):925×585×297●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
65-8733-59