サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の プランター・鉢
サンコー(三甲)の 鉢・プランター・ポット
サンコー(三甲)の 鉢・ポット
角タブ ブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63950960
品番
24000001BLFUL
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長辺にホース留め、オーバーフロー機構が設置しています。
短辺内側には、メモリをつけており、容量の目安にできます。
内容量400Lクラスの大型多機能角タブです。
仕様
●容量(L):393●外寸法(mm):1300×875×466●内寸法(mm):1210×785×456●有効内寸法(mm)1120×695×456●材質:PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
65-8733-60