曜日別特売
009-411 三方袋 BXシリーズ 市松 メイワパックス 63951495

009-411 三方袋 BXシリーズ 市松 メイワパックス 63951495
009-411 三方袋 BXシリーズ 市松 メイワパックス 63951495

三方袋 BXシリーズ 市松

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)
内容量1ケース(3000枚)注文コード63951495品番009-411
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のOPP使用
表面は透明、裏面は日本の伝統的な和柄印刷
防湿性・透明性に優れた包装です
食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません
脱酸素剤を併用すると一層保存性が向上します
中身が見えるように、表面は透明仕上げです

仕様●サイズ(1枚あたり):140×200mm●重量(1枚あたり):3.1gアズワン品番65-9556-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする