基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 6極 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード63952755 品番BP101-6
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ
P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です

仕様●コード番号:318-5306 材質PBT 極数6 シリーズBP1 定格電圧(V)250 定格絶縁電圧(V)250 通電電流(A)15 定格電流(A)15 端子間ピッチ(mm)10 温度上昇45℃以下 端子ねじM3.5 耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上 行数1 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと) 接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75〜2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動(m/s2)50 色(本体)黒(N1.5近似) アズワン品番65-7588-07 推奨締付トルク(N・m)1.0〜1.3 耐電圧(V/min)AC2000 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプスルーホール 使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと) 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする