エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード63952798 品番PA2-0506025C
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥11,306
販売価格(税別)
10,278

IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています

仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9294 アズワン品番65-7898-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする