55cm 2段 PE 18-8業務用角蒸器 2段 神子島製作所(桃印) 63955020

PE 18-8業務用角蒸器 2段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:550×550mm●茶碗(1段当り):30●1段の高さ:125mm●板厚:0.8mm●材質:18-8●2段●コード番号:AD0927注文コード63955020品番55cm 2段
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
完全かぶせぶたの上に、肉厚ステンレス板使用で熱を逃がさない。
多孔設計で蒸気の上昇がスムーズです。
三段重ねても能率は変らず、同条件で幾種類もの蒸し作業が可能です。(時間を見ながら差し換える必要はありません。)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:550×550mm●茶碗(1段当り):30●1段の高さ:125mm●板厚:0.8mm●材質:18-8●2段●コード番号:AD0927アズワン品番67-2473-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする