曜日別特売
22cm 3段 PE 18-0角型蒸器 3段 神子島製作所(桃印) 63955126

22cm 3段 PE 18-0角型蒸器 3段 神子島製作所(桃印) 63955126
22cm 3段 PE 18-0角型蒸器 3段 神子島製作所(桃印) 63955126

PE 18-0角型蒸器 3段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63955126品番22cm 3段
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
水槽を含んだ段数です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸220×220mm●蒸す所深さ:110mm●水槽深さ:75mm●3段●コード番号:AD1083アズワン品番67-2474-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする