森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の バット・番重・コンテナ
森中製作所の 番重・コンテナ本体
アルミ配膳バット 上イボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63955336
品番
大(上イボ)
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:360×260×H18mm●重量:180g●板厚:0.6mm●コード番号:AB2975
アズワン品番
67-2404-66