画像準備中

1242プリーツロン スラックス(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63955387 品番 1242E
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

特殊カッティングで腕の動きがスムーズ。夜も安心の反射材付き。

種別スラックス ストーンブラック シリーズ1240・1250プリーツロンミニスムースアップ 混率(%)ポリエステル90、綿10 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 生地裏綿ツイル 色番91
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする