トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
PPフードバスケット ブラウン VB-90シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:490×350×H95mm/L●色:ブラウン●耐熱温度:120℃●材質:ポリプロピレン●18-8ステンレス補強入●コード番号:AC4454
注文コード
63955598
品番
VB-906-BR(ブラウン)6枚取L
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
野菜やフルーツなどフードメニューのディスプレイに。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:490×350×H95mm/L●色:ブラウン●耐熱温度:120℃●材質:ポリプロピレン●18-8ステンレス補強入●コード番号:AC4454
アズワン品番
67-2405-10