曜日別特売
T-09用 ロイヤルバット用網 大幸 63955826

ロイヤルバット用網

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番67-2405-36
内容量1個注文コード63955826品番T-09用
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

サラダやデリカ・ミートなどを美しく盛りつけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:375×165mm●材質:鉄クロームメッキ●コード番号:AB3184アズワン品番67-2405-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする