画像準備中

1463 ワンタックラットズボン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63956306 品番 1463E
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

機能性、収納性に優れた、動きやすワークウエア

グレー ウエスト(cm)100 生地ツイル(帯電防止) 混率(%)ポリエステル65、綿35 色番20 仕様右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット 股下(cm)80 シリーズ1460シリーズ 種別ワンタックラットズボン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする