中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
フードパック C-APG SDL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
63956605
品番
5777
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
丸物果実の容器で蓋と身境目にミシン目が付いております。そのまま洗って簡単に切り取られ、皿の代わりでも使用可能です。
仕様
●サイズ:230×193×40mm●材質:CAPG●重量:15g●容量:358ml
アズワン品番
65-9866-19