ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの 秋冬 ボトムス
2053 ワンタック綿ラットズボン(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63956665
品番
2053
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
立体的なデザインで動きやすく、収納もたっぷりな綿100%ワークウエア
仕様
右脇ポケット内コインポケット付、大容量の右脇カーゴポケット
種別
ワンタックラットズボン
色
コン
シリーズ
2050シリーズ
混率(%)
綿100
股下(cm)
81
ウエスト(cm)
79
生地
ツイル
色番
10