中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
惣菜容器 TA DINER BK 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63956684
品番
002030
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
環境配慮型素材のスタイリッシュな容器です。
仕様
●サイズ:250×150×32mm●材質:TA●重量:22g●容量:480ml
アズワン品番
65-9866-28