中央化学
中央化学の 袋用シーラー
中央化学の 卓上シーラー
カレー容器 CTキャリー BK 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(400枚)
注文コード
63956727
品番
5751
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕切り高いから漏れにくく、テイクアウトやデリバリーにも安心です。
仕様
●サイズ:275×180×48mm●材質:CT●重量:25g●容量:310g
アズワン品番
65-9866-35