※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21721-0-31.0 HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA 63957383 21721-0-31.0 HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA 63957383

HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63957383 品番 21721-0-31.0
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

調質鋼(〜45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途難削材のバリ取り、面取り作業に 刃数5 全長(mm)71 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)90 先端径(mm)6 有効刃径(Φmm)31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする