※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21751-0-40MT HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA 63957399 21751-0-40MT HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBA 63957399

HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63957399 品番 21751-0-40MT
参考基準価格(税別)¥134,900 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

調質鋼(〜45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。

用途難削材のバリ取り、面取り作業に 刃数5 全長(mm)140 先端角(°)90 シャンクMT3 先端径(mm)10 有効刃径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする