※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19045-0-16.5 HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA 63957636 19045-0-16.5 HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃 WEBA 63957636

HSSカウンターシンク No.19045-0 45°3枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63957636 品番 19045-0-16.5
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3枚刃タイプの45°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

全長(mm)70 刃数3 先端角(°)45 シャンク径(Φmm)10 先端径(mm)4 用途バリ取り、面取り作業に アズワン品番65-1940-96 有効刃径(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする