※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19080-0-20.5 HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA 63958099 19080-0-20.5 HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA 63958099

HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63958099 品番 19080-0-20.5
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3枚刃タイプの80°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 全長(mm)63 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)80 先端径(mm)3.5 アズワン品番65-1941-41 有効刃径(Φmm)20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする