※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する先端径(mm)1.5
内容量1本注文コード63958239品番19082-1-6.3
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458販売価格(税別)
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。