※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19082-1-16.5 HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63958275 19082-1-16.5 HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA 63958275

HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)60 先端径(mm)3.2 注文コード63958275 品番19082-1-16.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・先端径など7種類から選べます 他の種類を見る

TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)82 先端径(mm)3.2 アズワン品番65-1941-59 有効刃径(Φmm)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする