※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19090-0-45.0 HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA 63958634 19090-0-45.0 HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA 63958634

HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63958634 品番 19090-0-45.0
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 全長(mm)98 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)90 先端径(mm)4.5 適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能 有効刃径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする