※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19090-0-37MT HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBA 63958668 19090-0-37MT HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBA 63958668

HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63958668 品番 19090-0-37MT
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

全長(mm)118 刃数3 先端角(°)90 先端径(mm)4.8 用途バリ取り、面取り作業に シャンクMT2 有効刃径(Φmm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする