※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する先端径(mm)22
全長(mm)190
内容量1本注文コード63958704品番19090-0-80MT
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥95,678販売価格(税別)
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。