※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19090-1-30.0-10 HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA 63959009 19090-1-30.0-10 HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA 63959009

HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63959009 品番 19090-1-30.0-10
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に 刃数3 全長(mm)71 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)90 先端径(mm)4.2 有効刃径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする