※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19090-2-12.4 HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA 63959298 19090-2-12.4 HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA 63959298

HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63959298 品番 19090-2-12.4
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

全長(mm)56 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)8 先端径(mm)2.8 用途バリ取り、面取り作業に 有効刃径(Φmm)12.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする