※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19094-0-10.0H HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA 63959544 19094-0-10.0H HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA 63959544

HSSカウンターシンク No.19094-0-H 90°真鍮・皿ザグリ加工用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63959544 品番 19094-0-10.0H
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

全長(mm)50 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)6 先端径(mm)2.5 用途皿ザグリ加工に 有効刃径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする