※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19094-0-25HMT HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA 63959657 19094-0-25HMT HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用 WEBA 63959657

HSSカウンターシンク No.19094-0-HMT 90°真鍮・皿ザグリ加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63959657 品番 19094-0-25HMT
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

19090-0タイプよりも2番のニゲ量を多く取っているので軟鋼や非鉄金属材料などへの皿ザグリ加工に適しています。
テーパーシャンクタイプです。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途皿ザグリ加工に 刃数3 全長(mm)106 先端角(°)90 シャンクMT2 先端径(mm)3.8 有効刃径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする