※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19120-0-14.4 HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA 63959876 19120-0-14.4 HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA 63959876

HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63959876 品番 19120-0-14.4
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

3枚刃タイプの120°面取り加工用です。
被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

有効刃径(Φmm)14.4 先端径(mm)3 全長(mm)54 シャンク径(Φmm)8 刃数3 先端角(°)120 用途バリ取り、面取り作業に アズワン品番65-1941-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする