※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21120-0-10.0 HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBA 63960025 21120-0-10.0 HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き WEBA 63960025

HSSカウンターシンク No.21120-0 120°穴明き

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63960025 品番 21120-0-10.0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,237
販売価格(税別)
7,488

穴明きの120°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に 刃数1 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)120 刃径(Φmm)10 加工範囲(mm)2〜5 アズワン品番65-1943-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする