ヒキモト
アルミ中華セイロ(蓋)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63960044
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ330mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AB2477
アズワン品番
67-2474-53