※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21120-1-14.0 HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA 63960068 21120-1-14.0 HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA 63960068

HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)14 注文コード63960068 品番21120-1-14.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はシャンク径・刃径など3種類から選べます 他の種類を見る

TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

刃数1 全長(mm)63 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)120 用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に 刃径(Φmm)14 加工範囲(mm)5〜10 アズワン品番65-1943-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする