※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21611-0-15.0 HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA 63960104 21611-0-15.0 HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA 63960104

HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)15 注文コード63960104 品番21611-0-15.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はシャンク径・刃径など7種類から選べます 他の種類を見る

1枚刃60°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

刃数1 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)60 用途バリ取り、面取り作業に 刃径(Φmm)15 加工範囲(mm)2〜15 アズワン品番65-1943-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする