※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21611-0-20.0 HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA 63960113 21611-0-20.0 HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA 63960113

HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63960113 品番 21611-0-20.0
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

1枚刃60°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

刃数1 全長(mm)73 シャンク径(Φmm)10 先端角(°)60 用途バリ取り、面取り作業に 刃径(Φmm)20 加工範囲(mm)2〜20 アズワン品番65-1943-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする