21611-0-50.0 HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA 63960147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21611-0-50.0 HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA 63960147
21611-0-50.0 HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃 WEBA 63960147

HSSカウンターシンク No.21611-0 60°1枚刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
刃径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)15
全長(mm)100
内容量1本注文コード63960147品番21611-0-50.0
参考基準価格(税別)¥40,100販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

1枚刃60°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途
バリ取り、面取り作業に
刃数1全長(mm)100シャンク径(Φmm)15先端角(°)60刃径(Φmm)50加工範囲(mm)3~50アズワン品番65-1943-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする