※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21611-1-30.0 HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA 63960199 21611-1-30.0 HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA 63960199

HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63960199 品番 21611-1-30.0
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。
先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。

WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に 刃数1 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)60 刃径(Φmm)30 加工範囲(mm)3〜30 アズワン品番65-1943-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする