※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21911-1-28.0 HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA 63960646 21911-1-28.0 HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA 63960646

HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63960646 品番 21911-1-28.0
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。
アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

刃数1 全長(mm)90 シャンク径(Φmm)12 先端角(°)90 用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に 刃径(Φmm)28 加工範囲(mm)15〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする