※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P19090-0-50MT HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA 63960707 P19090-0-50MT HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA 63960707

HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63960707 品番 P19090-0-50MT
参考基準価格(税別)¥175,500 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。
深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。

全長(mm)155 刃数3 先端角(°)90 外径(Φmm)50 用途パイプの内面、外面の面取り加工に シャンクMT2 適合ねじM6(六角穴付き止めねじ) 加工範囲(mm)25〜44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする