※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.1 HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット WEBA 63960743 NO.1 HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット WEBA 63960743

HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード63960743 品番NO.1
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。
Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。
WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。

用途バリ取り、面取り作業に セット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本 刃数3 先端角(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする