パープルニトリルグローブ 1箱(100枚入)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード63960909 品番55082
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。

仕様グローブ長さ:242mm●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●材料・包装に環境負荷物質を含みません●天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指先0.15/手のひら0.12/袖0.09 パープル サイズM 入数(枚)100 規格化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合 アズワン品番65-9619-39 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする