マキタ
マキタの 空調・水冷ウェア
マキタの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63961285
品番
FV214DZFA
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。
透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
色
グレー
サイズ
FA(S-L)
セット内容
服のみ
着丈(cm)
49
肩幅(cm)
39
胸囲(cm)
103〜122
裾廻り(cm)
98〜117
材質
コンデニア
用途
幅広い業界での現場作業に
仕様
制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
注意
※ファンユニットセット、バッテリ、バッテリホルダ、充電器別売
商品説明動画
2021年版マキタ充電式ファンジャケットシリーズ
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった