新ファンユニット(2021) A-72132を使用していたら接触不良が出ました。
毎日使っていて3ヶ月ほど快適に使えてましたが、ケーブルを引っ掛けた感じになった時からたまにファンが止まり始め最終的に充電されていても起動しなくなりました。ネットだとよくある症状らしく、自分で調査・調整をした結果バッテリー側の端子で外側に接触する部分が緩くなっているようだったので補正をしたら治りました。
一時期は再購入や別メーカーを考えたり、古いファン(別メーカー)を使っていましたが、一安心しました。マキタに持って行くとどうなるかは知りませんが、工具でもないし自己責任でなんとかなるならと思い実行しました。
流石マキタ製、信頼出来る製品だと思いますが、但し電池の小型化がと最高値で10時間程度持続出来れば最高です、もう1セット欲しいと考えています。
現地での空調服の交換用バッテリーとして購入したが、使用2回目ぐらいで既に充電不可で使用できない状況。バッテリーは当たり外れがあるので、何とも言えないが、モノタロウで買ったバッテリーが1年以内に2個使用不可となっています。既に交換時期も過ぎています。ファンセットが2個あるので、再度バッテリー購入予定ですが、また短期間に使えなくなれば、ファンも捨て、他のメーカーに乗り換えることになります。
バッテリーは右胸ポケットに入れて使用しているので重たさをほとんど感じません。長く持つし気に入っています。風量のコントロールもしやすくて助かってます。(マキタのツナギ使用)
ファンジャケット用バッテリBL07150Bの代替品らしいが以前使っていたファンとコードには対応しない。BL07150Bは4個買ったがほとんどが2年以内にご臨終(真夏しか使ってい何ない)。新型は何回保つことやら。
ファンは去年購入。電動工具用のバッテリーを接続アダプターは持っていたのでファンを利用したところ薄型だから邪魔にならないと思っていたモノがあっという間に電池切れ。
これでは使えないと、こちらの専用バッテリーを購入した。
ところが、ファンとバッテリーを接続するケーブルが別途必要と分かりまだ未使用です…
コンパクトで使いやすいが、空調服に入れると重い。別に腰ベルトに付けるときのフォルダーが欲しい