風量スゴイ!
これだけの風量なら、背中に汗は感じないでしょう。
電源コードのプラグ差し込みの掴みが弱すぎてL型なのに引っ張ると直ぐに外れます。
右ファンに伸ばすコードが若干短いのか、作業していると体の動きでプラグが抜けます。
休憩中に脱いで着直したら両方外れていたので、命を預けるとも過言でないのに全く信用できません。
作業着に取り付ける際にファンユニットとリングを矢印方向に回せば外れるとあるが、なかなか外れない。
新規購入した4個のうち3個はやっと外れたが、1個は外れていない。
何かコツがあるのかな。 取説見ても書いてないし。とほほ。
前のファンから運転時間も長くなってるので助かってる。
マキタのツナギに使用していて、バッテリーは右胸ポケットに入れてコントロールしやすくしている。
よくある接触不良の原因がわからず、ファンの端子をいじってみたりと試行錯誤してみたがあまり関係なかったようです。バッテリーの側の端子を幅を狭めたら普段どうりの正常動作に戻りましたので私の場合ファンが悪かった訳ではないようでした。どちらも悪かった可能性もありますがファンとバッテリーの外側の端子を狭めた事により解決した事をご報告いたしました。この状態でエラーが出たらまた報告いたします。
バッテリーとのコネクタを少し触るだけで止まる。
一度止まるともう一度バッテリーの電源ボタンを長押ししないと復帰しないので暑くてたまらない。
一度商品不良で交換頂き、当初は順調だったが使用10回もいかない内に再発症。