バッテリホルダA(LXT用)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63961653 品番A-72154
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新ファンユニット対応バッテリホルダ
USB出力(2.4A)付

用途マキタリチウムイオンバッテリ(14.4V, 18V)用バッテリホルダ 最大出力2.4A
注意
※ライトバッテリは使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63961653
2024-07-20
用途:
外作業
卸売・小売業

専用のバッテリーより 
いつものを使えるので無駄が無い

3人が参考にしています
対象商品:
63961653
2023-10-03
用途:
ヒーターベスト用のアタッチメント
運輸・通信業

基本的にはヒーターベストまたはクーリングファンのアタッチメント用途ですが、10.8Vの電源取り出しにも使えます。便利。

4人が参考にしています
対象商品:
63961653
2021-08-19
用途:
携帯電話充電、空調服の電源
自動車・二輪車・自転車関連業

使っているインパクトドライバのバッテリーを使えるので経済的

4人が参考にしています
2021-07-27
用途:
空調服用
建設業・工事業

今回新しくなって壊れやすくなった印象。

使用僅か一月ほどで接触不良の様な症状が出ています。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする