径違いエルボ ステンレス製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63961714 品番304 RL 32A 20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,340
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)32×20 呼び径(B)1-1/4×3/4 材質304(SCS 13A) 形状エルボ 寸法a(mm)38 寸法b(mm)40 取付ねじ(d1)Rc1-1/4 取付ねじ(d2)Rc3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする